車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ

車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ - セキスイ

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑え

仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ800×全幅98●本体色:赤●ポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66873776PC-80PSRW-DS
21,300
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする