坂詰製作所
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ
仕様
●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番
67-0416-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66873828
DUL-8H-IP-G/G
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください