接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24A

接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24A - フエニックス・コンタクト

UL、CUL、CSA
Phoenix Contact マルチレベル Terminal
Phoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438アズワン品番65-7778-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668743543011038
3,230
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする