日本理化学器械(NRK)
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。
小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様
●W155×D120×H230mm●製造能力:約 50~60 秒 800g●ドライアイス寸法:197×70×87mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-02
アズワン品番
65-8687-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66875517
DM-B
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください