曜日別特売

車載リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

車載リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ミニISO自動用リレー - F4シリーズ
TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。
特長<

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:324Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:20A●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●高さ:51.9mm●コード番号:690-0773アズワン品番65-8079-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66875946V23134A0053C643 5-1393302-1
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする