マイクロスイッチ スナップ はんだ 1セット 500個入

マイクロスイッチ スナップ はんだ 1セット 500個入 - Zippy
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3893アズワン品番65-7829-14内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66876305SW2-06S1-07A0-Z
316,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする