東洋事務器工業
書庫 D400mm ニューグレー
鍵付き書庫
仕様
●外寸:W1200×D400×H90mm●重量:3.6Kg●梱包サイズ:W1210×D415×H120mm●梱包重量:4.3kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(イナバDG色)●カラー:イナバDG色●0114-3570用●0114-3670用●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66876567
0104-3440
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください