曜日別特売

スクウェアリングベルト 110 #0314シリーズ

スクウェアリングベルト 110 #0314シリーズ - CUC(中国産業)

バックルで印象が変わる、スクウェア型でスマートな印象付け。
見た目もオシャレなスクエアリングベルト
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるスクウェアリングベルト。
スクウェア型のバックルが二つついており、それらで留める形式

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):38×1100×15●商品重量(g):162●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×45×350●パッケージ重量(g):1720●サイズ:110●色:ベージュ●原産国:中国アズワン品番65-8928-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66878466#0314-01-110
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする