曜日別特売

シリコンキッチンマット

シリコンキッチンマット - 岡部洋食器製作所シリコンキッチンマット - 岡部洋食器製作所

滑りにくい素材で、汚れても簡単に水洗いできます。
熱に強いので煮沸消毒、食洗器、乾燥機に対応しています。
パンやクッキーなどの生地作りに。すべりにくく生地離れがよいから作業がはかどる優れものです。
マットは大きめサイズで、天板の大きさに合わせて切っ

仕様●サイズ(mm):380×300●材質:シリコンゴム●耐熱温度:-20~+250℃●煮沸消毒可●食洗機・乾燥機・電子レンジ対応●重量:140gアズワン品番7-8675-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66879026KM-01
2,500
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする