真空パッド フラット 50mm ニトリルゴム

真空パッド フラット 50mm ニトリルゴム Festo

FESTO のプッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズは 12.7 mm で、任意の位置で組み立てられています。シールリングタイプのねじを使用しています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1
製品重量: 18 g

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:50mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:105N●コード番号:203-8110 アズワン品番65-8002-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66881187 ESV-50-SN
3,060
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする