真空パッド フラット 50mm ニトリルゴム

真空パッド フラット 50mm ニトリルゴム - NORGREN

IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:50 mm 材質 - エラストマ:ニ

仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:50mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:135N●コード番号:212-9264アズワン品番65-7895-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66882176M/58309/01
8,390
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする