曜日別特売

ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入

ケーブルマーカー 紫 なし 1袋 200個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

WICスナップオンケーブルマーカー
WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みま

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:紫●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4456アズワン品番65-7471-76内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66885439561-05007 WIC1-PA66-VT
2,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする