曜日別特売

変換アダプター EA940PMシリーズ

変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ

HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。

仕様●コネクタ形状:HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)●サイズ:19×39×9mm●重量:11g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様アズワン品番65-9314-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66885816EA940PM-197A
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする