曜日別特売

天使のベビー6点セット

天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート天使のベビー6点セット - ハート

体圧分散のマット入り敷ふとんに、オーガニックコットン100%の掛ふとん&毛布。
さらには掛カバーに敷パッド、寝具一式が入るビッグトートバッグまで!
お肌が敏感な赤ちゃんにも安心の、オーガニックなベビー6点セットです。

仕様●セット内容:掛ふとん、敷ふとん、毛布、敷パッド、掛カバー、ビッグトートバッグ●※枕は各セットに含まれません。●有機コットン掛けふとん●▼サイズ:約95×122cm●▼詰め物重量:約0.5kg ※ループ付●スーパー体圧分散敷ふとん●▼サイズ:約70×120cm●▼詰め物:ポリエチレン100%●▼カバー:綿100%(オーガニックコットン) ※ファスナー付●オーガニック綿毛布●▼サイズ:約85~90×120cm●▼パイル部分:綿100%(オーガニックコットン100%)●▼グランド部分:ポリエステル100% ●有機コットン敷パッド●▼サイズ:約70×120cm●▼詰め物重量:約0.3kg ●有機高密度防ダニ掛カバー●▼約100×127cm ※片側ファスナー・ホック付 ●▼ビッグトートバッグ:約68×84×18cm●【共通】●生地/中わた:綿100%(オーガニックコットン)●カラー:キナリ ●日本製アズワン品番65-9623-62内容量1セット
注意
※枕は各セットに含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66886288-
65,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする