サンコー(三甲)
サンボックス#6B-4 ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):6.2●材質:PP●外寸法(mm):361×272×86●有効内寸法(mm):308×233×76
アズワン品番
65-9612-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66886480
20068400BL503
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください