ソフラビレイ 30cm幅

ソフラビレイ 30cm幅 - 竹虎ソフラビレイ 30cm幅 - 竹虎ソフラビレイ 30cm幅 - 竹虎ソフラビレイ 30cm幅 - 竹虎ソフラビレイ 30cm幅 - 竹虎

通気性のある薄手生地の術後腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。

仕様●サイズ:S●規格:22cm幅●素材:綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●胴廻り:50cm~80cmアズワン品番67-2386-75内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66886638040592
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする