曜日別特売

マイク/楽器用ケーブル 5芯

マイク/楽器用ケーブル 5芯 - VAN DAMME

Van Damme Tour Grade Classic XKE 紫色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8492アズワン品番65-7451-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66889079268054070100
63,800
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする