マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト - ハネウェル

ENEC、UL、CQC
Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。
Honeywell 22A V3 スタイル V15
高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-767アズワン品番65-7845-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66889106V15H22-CZ100A06
1,410
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする