マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

マイクロスイッチ ローラレバー はんだ - ハネウェル

Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ
Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.95 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:842-6249アズワン品番65-7841-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66889456111SM2-T
3,080
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする