曜日別特売

基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑

基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台
業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。
特長と利点
2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション

仕様●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:2A●色:緑●定格電圧:160 V●コード番号:648-2240アズワン品番65-7791-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668897091990067
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする