フエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー SSK 116 KER-EXシリーズ 57A 1袋 50個入
SSKフィードスルー端子
Phoenix Contact SSKシリーズの業務用DINレールフィードスルー端子です。
仕様
●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:SSK 116 KER-EX●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:SSK 116 KER-EX●コード番号:803-8328
アズワン品番
65-7702-92
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66889824
0503057
¥
239,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください