配電ブロック 5極 1袋 25個入

配電ブロック 5極 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 8-2 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御

仕様●極数:5●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:8→ 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:35mm2●色:青●コード番号:201-5279アズワン品番65-7736-33内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668901293002370
82,100
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする