Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入

Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 Hutchinson

「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー

仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206 アズワン品番65-7937-72 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66890400 205114
19,000
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする