シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 - SIEMENS

Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:110 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。奥行きは 67 mm です 幅は

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1789アズワン品番65-8079-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668904363VA9114-0JF60
72,300
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする