曜日別特売

真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458アズワン品番65-8038-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66890698VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2
9,950
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする