曜日別特売

スポイト1mL(2号)

スポイト1mL(2号) - グローバルサイエンス

目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-90内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6689100522721
21,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする