サンコー(三甲)
サンケース
開封バンド方式の透明ケースです。シンプル形状で内容物残りを軽減します。
仕様
●容量(L):0.13●材質:PP●外寸法(mm):85×50●有効内寸法(mm):56×37
アズワン品番
65-9399-39
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66891084
40017400TM
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください