曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 120 x 120 x 25mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 120 x 120 x 25mm - 山洋電気
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468アズワン品番65-8093-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668923089RA1212P4G001
6,040
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする