曜日別特売

取り付けベース 範囲 100 ~ 250、範囲 400 ~ 630

取り付けベース 範囲 100 ~ 250、範囲 400 ~ 630 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Micrologic 5 トリップユニット用の LCD ディスプレイモジュールです。Micrologic トリップユニットは、Schneider Electric Compact NSX100 → 630 デバイスで構成されています。このモジュールを使用すると、LCD 画面に情報を表示できます。また、メニュ

仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 400 ~ 630●コード番号:221-1213アズワン品番65-8082-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66892597LV429483
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする