曜日別特売

リレー 115V ac 1袋 5個入

リレー 115V ac 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃

仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6864アズワン品番65-8055-35内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66892764LZS:RT4B4S15
64,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする