曜日別特売

ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ

ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ - エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ - エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ - エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ - エスコ

使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができ

仕様●サイズ(mm):275×60●内容:修理中・操作するな●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-23内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66893060EA983CB-9C
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする