Fisherbrand(TM) クリニカルラボマット

Fisherbrand(TM) クリニカルラボマット - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) クリニカルラボマット - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) クリニカルラボマット - Thermo Fisher Scientific

転がり防止グリッド付ラボマット
Fisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。
グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス

仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃アズワン品番65-4342-63内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6689437422-267-279
12,800
12,799
14,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする