曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ - ABUS

コーティング済みアルミ製南京錠です
ボディとシャックルはアルミ製です 高い耐腐食性 内部部品はすべて錆が発生しません スパークを発生しない

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:24.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0115アズワン品番65-7855-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6689467970AL/45 ORANGE
4,470
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする