1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

