曜日別特売

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 - SIEMENS

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1804アズワン品番65-8079-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668953703VA9153-0KB04
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする