RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ

RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードは PowerPact マルチスタンダード製品と互換性があり

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9430アズワン品番65-7543-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66895537LV434201
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする