曜日別特売

300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚

300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚 - エスコ300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚 - エスコ300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚 - エスコ300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚 - エスコ300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚 - エスコ300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚 - エスコ

机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。
組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。
滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。

仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシートアズワン品番65-9281-08内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66896237EA764AG-176
オープン
2,490
2,739(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする