コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 - SIEMENS

ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定

仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078アズワン品番65-7794-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668988543KC9000-8TL75
353,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする