曜日別特売

MELF形金属皮膜固定抵抗器 3.6x1.4mm 0.25W ±1% 25個入 MMA02040Cシリーズ

MELF形金属皮膜固定抵抗器 3.6x1.4mm 0.25W ±1% 25個入 MMA02040Cシリーズ - VISHAY

EN140401-803
MMA 0204 - 業務用
アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性
圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理
リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:68Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0204 MELF●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±50ppm/℃●寸法:1.4 (Dia.)×3.6mm●シリーズ:MMA0204●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+125℃●ケーススタイル:モールド●RoHS適合状況:適合●コード番号:678-7520アズワン品番65-8654-91内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66900157MMA02040C6809FB300
240
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする