ニューカスト(フィルター式)丸型18cm ワンタッチ止 KMシリーズ

ニューカスト(フィルター式)丸型18cm ワンタッチ止 KMシリーズ - 片桐医科工業

メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)
持ち運びに便利な持手が付きました。
フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。
シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。

仕様●サイズ:18cm●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ブルー●内寸法(mm):180Φ×120●外寸法(mm):220Φ×150●フィルターサイズ18cm用:Φ145mmアズワン品番65-9613-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66900419KM-6722
36,360
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする