コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

PCS-PCS圧縮カプラ、IP65
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。
ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337 アズワン品番65-7480-78 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66900997 166-31700 PCS20-PCS20-NPB/PA6-ML
78,300
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする