パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 - BUSSMANN

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218アズワン品番65-8073-96内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66902598BK-HVP-HH-R
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする