曜日別特売

リフレクション長袖ポロ 銀 #1710-26シリーズ

リフレクション長袖ポロ 銀 #1710-26シリーズ - CUC(中国産業)リフレクション長袖ポロ 銀 #1710-26シリーズ - CUC(中国産業)リフレクション長袖ポロ 銀 #1710-26シリーズ - CUC(中国産業)リフレクション長袖ポロ 銀 #1710-26シリーズ - CUC(中国産業)

鹿の子編みでポロシャツとワークシャツのハイブリッドポロ。
反射プリント入りで通気性にも優れた鹿の子編みシャツ
鹿の子特有の隆起や透かし効果で、肌に触れる面積が少なく、通気性にも優れる。
随所にプリントされた反射プリントで作業現場での視認性も確保。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):430×610×30●商品重量(g):283●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×340×50●パッケージ重量(g):337●サイズ:SS●色:シルバー●原産国:中国アズワン品番65-8932-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66902774#1710-26-SS
3,280
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする