曜日別特売

ヒューズ付スイッチ遮断器

ヒューズ付スイッチ遮断器 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧を向上し、アナログ信号の電気的絶縁を実現するプラグイン接続技術を使用します。入力信号:出力信号: 0 ( 4 ) mA → 20 mA プッシュイン接続技術。この記事は、Phoenix Contact

仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP●コード番号:207-3356アズワン品番65-8055-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669033772907707
90,600
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする