曜日別特売

アスピレーティングピペット(バルクバック)

アスピレーティングピペット(バルクバック) - Celltreat

容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。
アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょき

仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ340mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:5mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-99内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66903569229255
15,900
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする