アズワン
耐薬耐荷重作業台用 オプション品
仕様
●重量(kg):約19●★入数:1個●材質:スチール(塗装仕上げ)●サイズ:451×499×620mm●引出し内寸法:上段/393×395×45mm、中段/393×395×99mm、下段/393×395×149mm●※引出しの下にキャビネットは設置できません。
アズワン品番
4-5051-11
内容量
1個
注意
※引出しの下にキャビネットは設置できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68070128
UDA-111W
¥
98,000
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください