超音波洗浄器 8800用オプション

超音波洗浄器 8800用オプション - ブランソン
仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●サイズ:600/400mL×6●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291834Nアズワン品番67-2184-75内容量1個
注意
※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68070259A82-4
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする