曜日別特売

凍結保存バッグ 91-200シリーズ

凍結保存バッグ 91-200シリーズ - コーニング

凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。
4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。
凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。
業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。
ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。
フィ

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:凍結保存アズワン品番65-3962-25内容量1パック(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807067991-200-89
6,320
6,298
6,928(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする