Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand ガラス製計量ロート 14-353シリーズ
計量皿とサンプル移送ロートを1つに
先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート
底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様
●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm●上部直径:25mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス
アズワン品番
65-4342-54
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68075780
14-353D
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください