曜日別特売

ドロッパーボトル 8mL

ドロッパーボトル 8mL - Thermo Scientific Nalgene

一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
USP Class VI
液漏れ防止構造
中身の確認が容易
細胞無毒性は本体のみ

仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-37内容量1箱(1ケース×25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680759472750-9025
7,620
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする